レールライト

レールライト - オーム電機

レールライトのライティングダクト用スポットライト別売のライティングダクトに簡単に取り付けできますライトの向きを自由に動かせるので、リビングの間接照明やダイニングテーブルの照明にピッタリ口金E11の白熱球40W、LED電球8Wまで使用可能(電球別売)室内用カラー:ホワイト

長さ(mm)シェード…102質量(g)約 225定格電圧AC100V50/60Hz口金E11アーム長さ(mm)93最大消費電力(W)40外径(mm)シェード…70可動範囲シェード:約80°、アーム:約300°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53399563RL-N11KAW-W
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする