レールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53399563 品番RL-N11KAW-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480

レールライトのライティングダクト用スポットライト別売のライティングダクトに簡単に取り付けできますライトの向きを自由に動かせるので、リビングの間接照明やダイニングテーブルの照明にピッタリ口金E11の白熱球40W、LED電球8Wまで使用可能(電球別売)室内用カラー:ホワイト

長さ(mm)シェード…102 質量(g)約 225 定格電圧AC100V50/60Hz 口金E11 アーム長さ(mm)93 最大消費電力(W)40 外径(mm)シェード…70 可動範囲シェード:約80°、アーム:約300°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする