オーム電機
ペンダントライト
ダイニングを演出する、ペンダントライトカラーはホワイト ※電球別売
消費電力(W)
60 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
質量(g)
約1000
定格
AC100V50/60Hz
口金
E26
使用場所
室内用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400358
LT-YN126AW-W
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください