3灯ペンダントライト LED球付き

3灯ペンダントライト LED球付き - オーム電機

インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わりますLED電球3個付属(40形電球色)本体カラーはブラック

消費電力(W)180 MAX付属品保証書付取扱説明書、40形電球色LED電球3個材質スチール/木幅(mm)480高さ(mm)530質量(g)約2020(電球除く)奥行(mm)440スイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26使用場所室内用点灯方法3灯→2灯→1灯→消灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400498LT-YY30AW-K
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする