曜日別特売

LED電球 D形 E26 7W

LED電球 D形 E26 7W - オーム電機LED電球 D形 E26 7W - オーム電機LED電球 D形 E26 7W - オーム電機
(3件のレビュー)

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成

口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400683LDF7L-G-E26電球色
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53400699LDF7N-G-E26昼白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53400683
2022-04-12
用途: 寝室の天井ダウンライトに
サービス業

約20年前のダウンライト、D型蛍光電球を交換するため4本購入しました。蛍光電球はじわじわ明るくなりますが、LEDは点灯と同時に明るくなり、仕様以上に明るさもあるように思いました。しかし電球からジーという共振音のような音がしていて、静かな時間帯は気になります。ダウンライトが一種の拡声器のように音を大きくしているのかも知れません。試しに変えてみた他社のT型などだと全く音はしません。唯一のD型LEDで明るさも満足なため残念ですが、音が気になる場所に使用される際は考慮されたほうが良いと思います。

対象商品 : 53400699
2022-04-08
用途: ダウンライトの交換用に
その他業種

電球型蛍光灯がついているダウンライトに取り付けました。明るさですが、元の電球型蛍光灯と同じ位の明るさです。明るすぎず暗すぎずといった感じでしょうか。長さがそこそこあるので、ダウンライトに使用する際は取り付けできるかの確認が必要です。当方の使用しているダウンライトは一部分解しないと取り付けが出来ませんでした。

対象商品 : 53400683
2022-01-04
用途: 定期交換

古くなった同型蛍光灯からの代替。点けて即明るい。耐久性に問題が無ければリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする