LED電球 PS形 E17 4W

LED電球 PS形 E17 4W - オーム電機

小形白熱電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角度280°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 115.9ルーメン/W)昼光色

口金E17光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)510全長(mm)80質量(g)47定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)115.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402047LDA4D-G-E17 IS21
1,480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53402047LDA4D-G-E17 IS2153404585LDA4D-G-E17 IS22LDA4D-G-E17 IS21 LED電球 PS形 E17 4W オーム電機 53404585LED電球 PS形 E17 4Wオーム電機1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする