曜日別特売

LED電球 PS形 E17 4W

LED電球 PS形 E17 4W - オーム電機

小形電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応広配光タイプ200°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 111.4ルーメン/W)2個入り

口金E17光色電球色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)490全長(mm)78質量(g)47定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)111.4使用場所屋内専用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)77内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402074LDA4L-G-E17IH212P
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする