オーム電機
LED電球 PS形 E17 4W
小形LED電球 40形相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準達成密閉形器具対応配光角200°以上の広配光タイプ昼光色口金:E175年保証
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
510
全長(mm)
78
質量(g)
30
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.9
定格入力電流(mA)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403404
LDA4D-G-E17 AS20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください