サイクルライトLED USB

サイクルライトLED USB - オーム電機サイクルライトLED USB - オーム電機サイクルライトLED USB - オーム電機
(3件のレビュー)

明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属

電源充電式(USBAポートから充電)光束(Lm)約400中心光度(cd)約4000付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)質量(g)約72(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約1500バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406299SL-400BU-K
3,980
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53406299
2023-03-09
用途: 自転車乗車時
建設業・工事業

自転車用ライトは明るいのを付けてもスポット的に照らすものが多く、自動車のように幅広く全体的に照らして欲しいと思っていましたが、このライトが実現してくれました!
反射鏡で照らしてカットラインも出ている。
まるでバイクのライトのようです。
電動自転車に付いているライトは自動点灯してくれるのはいいが、暗いしスポット照らすだけなので交換したかったが、変えれる構造ではない。
サブでこのライトを付けましたが、こっちだけ点灯してたほうが均一に明るくて見やすい。
逆にメインを消灯する手間が増えました。

対象商品 : 53406299
2022-09-26
用途: 自転車の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

大変明るく、配光もGGOD
スィッチがもう少し操作性が良ければ直良し

対象商品 : 53406299
2020-11-10
用途: 暗めのライトから買い替え
建設業・工事業

なかなかよさそうですよ。飛ばさないならお高いライトを買わずに済ます1つの方法だと思います。
700×25cタイヤの自転車で飛ばさずに使っています。暗めのライトを使っていたら、暗がりで地面の凹凸の高さ/深さが見えずに何度かリム打ちをしてしまったので、パンクしないように地面を照らしたくて買いました。遠目と同時に地面も明るく照らしてスピード出すのには役不足かなと思います。私の場合は、これをやや地面よりにして、点滅ライト併用でそこそこ明るい街中を走っています。目的次第でこれ1個でもアリだと思います。屈んで乗るとライト上部からの光の漏れが眩しいので、アルミ箔とテープでふさいでいます。LEDが内部上面から真下に向かってついていて反射で前方を照らします。スポットにならず配光のバランスがいいです。リチウム電池は1200mah1本なんだと思いますが、本体が軽いので重みと振動でステーがずれることはありません。ステーの本体取り付け固定のでっぱりも軟弱ではなさそうです(雑に使うと角が取れてよくない気はします。)電力容量について、ライド時間は50分なので私の場合は十分です。デイバックに入れて持ち歩くと勝手にスイッチが入りますのでその場合はケースがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする