エルズーム LEDアームライト

エルズーム LEDアームライト - オーム電機エルズーム LEDアームライト - オーム電機
(11件のレビュー)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。

用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406773AS-L8095-2B-W
5,980
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 細かな手書きの文字を読む際に使用
教育・研究機関

とても良いです。老眼(?)のせいか細かな字や手書きの薄い文字が読みにくくなってきていましたが,この商品を使用して全てが解消されました。
LEDの明るさの調整機能があれば良いなと思っているのとアームの画もう少し長くても良かったかなと思っていますので星4つとさせていただきましたが,すごく気に入っていて,この先も大事に使用させてもらいたいと思います。

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 通信機器のはんだ付けの面の確認
株式会社三技協イオス電気・ガス・熱供給・水道業

タイムリーに必要になり以前使っていたものよりも可動部が動きやすくなっていたようなので使い勝手もよく納品も早かったのでとても助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 53406773
2024-04-05
用途: 仕事用

レンズ、ライト、両手が使えるアームライトは仕事には必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 53406773
2023-07-28
用途: 商品チェック時

試しに1台購入しましたが
見やすく使いやすとの事で 追加で2台購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 53406773
2022-04-27
用途: 細かい編み物に
サービス業

細い糸で編み機を使って編み物するのに重宝します。あとメンテナンス時に両手でピンセット持ってバネ交換にも助かりました。明かりも眩しくなくほどよいです。

対象商品 : 53406773
2022-01-11
用途: 細かい作業の確認用・検査用

細かい作業をする時・検査をする時などに使用しています。
価格が手ごろで、使用には問題なく使えるのでとても良いと思います。
リピートさせていただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53406773
2021-05-21
用途: 細かな手作業時
有限会社つるみ印刷

長年のブランクの後、模型作りに取り掛かったところ、視力の衰えを痛感…(笑) 肉眼では焦点が定まらなく困っていましたが、ずいぶん見易くなりました。天井の蛍光灯だけでは光量も不足のようで、拡大だけでなく明るさも重要であると実感しました。

対象商品 : 53406773
2021-05-15
用途: 作業台の手元照明として
製造業

工場の作業台に手元照明用として導入しました。レンズは倍率は高くないですがさっと検査確認などするには手ごろです。キリコやゴミがかからない蓋が付いているのもじゅうような選択肢でした。ライトの明るさも適度ですがスイッチが少し小さいかな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする