曜日別特売

エルズーム ポケットルーペ2

エルズーム ポケットルーペ2 - オーム電機

LEDライト付きポケットルーペですレンズ倍率約4.5倍(目測倍率とは異なります)レンズ収納式で持ち運びに便利スライドオープンでLEDライトが自動点灯します

倍率約4.5倍(目測倍率とは異なります)質量(g)約45(電池を除く)レンズ径(Φmm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×20(レンズ収納時)光源白色LED×1灯(交換できません)使用電源LR44ボタン電池×3個使用(テスト用電池付属)連続点灯時間約19時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)アクリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406789LH-M012H6-Sシルバー
780
取扱い終了
代替品有
53406798LH-M012H6-Pピンク
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53406789LH-M012H6-S53409923LH-M10DL-3WLH-M012H6-S エルズーム デスクルーペ3 オーム電機 53409923エルズーム デスクルーペ3オーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする