多目的作業ライト

多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機多目的作業ライト - オーム電機
(1件のレビュー)

底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き

質量(g)約75(乾電池含まず)全光束(Lm)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時)材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間光源白色LED×8個(交換できません)使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約70ルクス(100cm)照射角約110°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406956SL-W140R6A
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53406956
2021-10-26
用途: 車両整備
三神峯自動車修理自動車・二輪車・自転車関連業

軽量な作業ライトが欲しかったので購入しました。
底部のマグネットが1つしかないので、角度よっては倒れてしまったり、マグネットを軸に思わぬ方向に回転して照らしていたりするので、使い勝手は微妙です。
しかし、価格を鑑みれば十分だと思います。
マグネットの磁力を強くするか、2つに増やせばなかなか使えるようになると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする