LED耐衝撃ライト 500LM

LED耐衝撃ライト 500LM - オーム電機

落下9m(約3階の高さ)まで内部を保護する耐衝撃ライトです。アルミボディに前後ゴム製カバー付きなので、落下地面の傷低減にもなります。明るさ調整機能2モード

電源単2形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル寸法(mm)直径50×長さ246質量(g)339(電池別)連続使用時間明るさ10%まで約7時間(フルモード)/約27時間(セーブモード)明るさ5lmまで約11時間(フルモード)/約38時間(セーブモード)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407333LHA-Y231SH-K
3,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする