曜日別特売

LEDアームバンド

LEDアームバンド - オーム電機LEDアームバンド - オーム電機LEDアームバンド - オーム電機LEDアームバンド - オーム電機

夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様

使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407358OSE-LY1M-W
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする