LEDズームライト

LEDズームライト - オーム電機

IPX6の耐水、フルアルミ仕様、1350ルーメン(フルモード時)のタフで明るい懐中ライト耐衝撃性能(1m高さからの落下)スライドフォーカス調整機能付き電池残量インジケーター付き単2形乾電池3本使用(電池別売り)携帯ストラップ付き

電源単2形アルカリ乾電池3本(別売)付属品ストラップ寸法(mm)約 直径51.4×長さ257質量(g)約315(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約4時間(フルモード)、約50時間(セーフモード)明るさ5ルーメンまで…約6.5時間(フルモード)、約80時間(セーフモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53407403LKS-Y231WZ-K
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53407403LKS-Y231WZ-K12853726LKS-Y231WZ-K2LKS-Y231WZ-K 防水LEDズームライト オーム電機 12853726防水LEDズームライトオーム電機1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする