目標達成度をグラフで表示します歩行距離、活動時間、消費カロリーを計測時計機能付き7日間メモリー機能付き省エネモード機能付き3次元加速度センサー採用で、鞄につけてもしっかり計測カラビナタイプカラーはレッド
検出方式3次元加速度センサー付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032×1個)質量(g)(約)22(電池含む)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)77×41×13表示内容歩数…0~99999歩歩行距離…0.00~999.99km消費カロリー…0~9999.9キロカロリー活動時間…0~99999分累計データ表示…歩数/歩行距離/消費カロリー/活動時間1日の目標歩数達成度(バーグラフ表示)7日間メモリー…歩数/歩行距離/消費カロリー/活動時間バッテリー低下お知らせマーク表示時刻…12時間(PM表示)/24時間表示電池寿命約6ヶ月(新しい電池使用、1日8時間使用した場合)動作温度範囲(℃)0~40内容量1個