検出方式3次元加速度センサー
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032×1個)
質量(g)(約)22(電池含む)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)77×41×13
表示内容歩数…0〜99999歩歩行距離…0.00〜999.99km消費カロリー…0〜9999.9キロカロリー活動時間…0〜99999分累計データ表示…歩数/歩行距離/消費カロリー/活動時間1日の目標歩数達成度(バーグラフ表示)7日間メモリー…歩数/歩行距離/消費カロリー/活動時間バッテリー低下お知らせマーク表示時刻…12時間(PM表示)/24時間表示
電池寿命約6ヶ月(新しい電池使用、1日8時間使用した場合)
動作温度範囲(℃)0〜40