デジタル体重計

デジタル体重計 - オーム電機
(1件のレビュー)

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg

付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53409406HBK-T100-W
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 計量

普通の測りでは重量が測れないものの計量用で購入しました。
厚みも薄いので使用しないときは立てて収納することが出来るので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする