オーム電機
LEDコンパクトライト
(1件のレビュー)
バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)
約23
長さ(mm)
97
保護等級
IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
質量(g)
約26(電池別)
最大径(Φmm)
20
連続使用時間(時間)
約11
光源
白色LED×1個(交換できません)
使用電源
単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)
約270ルクス(照射距離1mの場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53409975
LHA-02A5-A
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください