NORITAKE(ノリタケ)
スーパーリトル
スーパーリトル2.3 防湿パック
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。
「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途
ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。
外径(Φmm)
105
粒度
30
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
2.3
砥材
A
シリーズ
スーパーリトル
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
結合剤
B
アズワン品番
64-1165-39
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53455484
1000C2211B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノリタケスーパーリトル防湿パックのご紹介
参考になった