ゴムdeパッチ

ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使えます。

用途ゴムバンド仕様留め具2個材質留め具:ポリカーボネート樹脂製、ゴム:ポリウレタン・ポリエステル製幅(mm)15ブルー長さ(cm)60対応A4縦アズワン品番64-8248-59内容量1個(15mm×60cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53452928GP-150B
520
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53452928
2021-04-24
用途: 書籍及び書類の整理(分類)
オフィス高野医療・福祉・介護関連業

ざっくりとまとめたい書籍や書類の整理に活用しています。この用途で使用できるゴムバンドは100円均一でも売ってはいますが、少々かさばります。
これは自分で長さを事前に決めてしまう必要はありますが、かさばりません。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする