LION (ライオン事務器)
PPソフトカードケース
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくいソフトPP製。
用途
カードケース
サイズ
A3判
材質
ソフトPP製
厚さ(mm)
0.3
タイプ
軟質
内寸法(mm)
304×434
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53452937
A3-SC
¥690
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください