ミッフィー ガーゼハンカチ金封

ミッフィー ガーゼハンカチ金封 - マルアイミッフィー ガーゼハンカチ金封 - マルアイ
(2件のレビュー)

ハンカチは綿100%、安心な日本製。赤ちゃんにも優しい染料を使用しています。

用途子育ての必需品であるガーゼハンカチを使用した金封。文字内容出産祝い仕様中袋付(無地)寸法(mm)祝儀袋:100×180、ガーゼハンカチ:約290×290内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53453138キ-MY10Pピンク
780
649
714(税込)
当日出荷
53453147キ-MY10Bブルー
780
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453138
2023-08-29
用途: 出産祝い

現金を出した後もガーゼハンカチとして使えるので
喜ばれました。ご出産祝と御祝と2枚ついていました。

対象商品 : 53453138
2022-06-13
用途: ご祝儀を包む時
その他業種

ただのご祝儀袋ではなくガーゼとしてのセカンド利用できるのがとても喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする