曜日別特売
キ-MY10P ミッフィー ガーゼハンカチ金封 マルアイ 53453138

ミッフィー ガーゼハンカチ金封

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード53453138品番キ-MY10P
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

ハンカチは綿100%、安心な日本製。赤ちゃんにも優しい染料を使用しています。

用途
子育ての必需品であるガーゼハンカチを使用した金封。
色
ピンク
仕様
中袋付(無地)
寸法(mm)
祝儀袋:100×180、ガーゼハンカチ:約290×290
文字内容
出産祝い

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53453138
2023-08-29
用途: 出産祝い

現金を出した後もガーゼハンカチとして使えるので
喜ばれました。ご出産祝と御祝と2枚ついていました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53453138
2022-06-13
用途: ご祝儀を包む時
その他業種

ただのご祝儀袋ではなくガーゼとしてのセカンド利用できるのがとても喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする