マルアイ
生活便利袋
上部にチャックが付いているので中身が飛び出しません。整理に便利なメモ欄付き。
用途
ハガキなどの整理・保管に便利なチャック付き小物袋です。
色
透明
種類
平袋(チャック・テープ付)
入数(枚)
10
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453287
PC-5
ポリエチレン
約0.08
120
170(チャック下)
あり
¥240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください