マルアイ
履歴書
きれいに3つ折りできるポイント付、入学・卒業年度早見表付。
用途
パートやアルバイトの専用の履歴書用紙B5です。
サイズ
B5
セット内容
用紙4枚、長形4号封筒3枚、写真貼付シール3片
寸法(mm)
履歴書用紙:257×182
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53453314
リ-28M
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください