エイチツーオー
プランツポット
(1件のレビュー)
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
用途
プランター
サイズ
SS
径(Φmm)
6.3
高さ(cm)
6.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53454145
HT6546
ホワイト
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
53454163
HT6548
イエロー
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
53454188
HT6549
レッド
¥650
¥
589
¥648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月上旬
53454154
HT6547
ライトグリーン
¥320
取扱い終了
53454179
HT6550
ブルー
¥320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください