ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。


タップハンドルは、中央にある黒いキャッチ部にタップを挟んで使用します。
キャッチ部がギザギザしている方(右側)のハンドルを回すとキャッチ部が緩むので、
隙間にタップを挟んで角がキャッチ部に合うように調節します。もう一度ハンドルを締め直せば固定完了。
続いて穴を開けた鉄鋼材にタップをはめてハンドルを回転させれば、“めねじ”加工が出来上がります。
ダイスハンドルには元々ダイスが1つ取付けてあるので、別のサイズを使用するときは、
ハンドルの側面にあるネジをマイナスドライバーで開閉することで付け替えができます。
ダイスに工作物をセットして、水平にした状態で均等な力でハンドルを回せば“おねじ”を成形できます。



通常のメンテナンスにおいて必要なものは揃っており普通に使用できた。
雌ネジの山の修正と雄ネジ両方修正が必要になる仕様しました。刃が欠けてしまうことなく使用できました。ケースの蓋が大変破損しやすく、変形しやすいようで、開封した時点で、くぼみから飛び出して、雌ネジ修正タップが他のタップと接触しておりましたので、もう少しケースを工夫して欲しいです。
錆びたボルト、ナットなどのネジ山修復に使用する上では問題なくできた。
いろいろなサイズがあり困ることは無いがM7やM9は一般的ではないと思うので無くてもよいと思う。それでも金額を考えれば非常にお得と思う。
絵画から部品を購入する事も増え、ねじ山が痛んでパーツも見受けられます。安いものの、もったいないと思っていたので購入しました。簡単にねじ山を切りなおせ、使えるようになりパーツのロスなくなり、嬉しいです。
それなりに家で使用するには十分な仕様です。
少しネジが回しにくいなぁと思ったら
使用する為に購入しました。
常に使用しないので十分すぎるほどです。
一家に一つあると良いかと思って購入しましたが、意外とピッチ違いが多いので、M8以上はサイズごとの別セットにしてピッチ違いを充実してもらうともっと助かります
タップセットは問題なく使用できました。ただし、ケースの蓋がスライド式となっており、ケースとの隙間が大きく、サイズの小さなタップが窪みから外れてケースと蓋の隙間に挟まったり、他のサイズのタップやダイスと接触しています。商品到着時には二本が挟まっており、蓋をスライドさせるのが一苦労でした。
ケースをもう少し実用性のあるものに工夫していただきたいです。