モノタロウ

スチールワイヤブラシ

スチールワイヤブラシ - モノタロウスチールワイヤブラシ - モノタロウスチールワイヤブラシ - モノタロウ
(83件のレビュー)

破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。

用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65内容量1本
注意
※毛先を強く当てないように作業してください。
※通電してる場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201709-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54201709
2026-03-12
用途: これ一番
自動車・二輪車・自転車関連業

数ある安物ブラシの中でもダントツに良い
このブラシは非常に優れもの
このブラシ一択で間違い無いです
頑丈な作りでゴシゴシ磨き上げられます

2025-11-05
用途: 主人が仕事で使用。
その他業種

長さが26㎝ほどあります!
100円ショップの3本セットのあれを想像して購入しようとしている方がいたら、凄く大きいものが来るので注意です。
他のサイトさんでも似た商品の評価に「大きい!」と書かれている方がいらっしゃいましたが、届いてみて納得。
がっつり床のペンキを落としたい!とかならこちらで良いと思いますが、小回りは利かなそうなので、その辺を考慮して購入することをお勧め致します。
コスパは良さそうです。
モノタロウの日に購入するとお得なのが嬉しい一品。

1が参考にしています
対象商品 : 54201709
2025-12-13
用途: 劣化した塗装の剥離と錆落とし

届いて驚いたのは結構でかい。用途によっては不向きかもしれない。そこは大きさを確認してから。

2025-08-29
用途: 錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、安価で持ちがよい製品を探していたところ、本製品を見つけて現在使用中。良好ならリピートします!

2025-09-29
用途: サビトリ

ブラシ部分は良いかと思いますが、持ち手の上部、仕上がりが悪い、注意しないと怪我につながると思います。使用前に研磨することを勧めます。

2025-07-23
用途: 錆取り等
自動車・二輪車・自転車関連業

取手の曲がった部分から曲がってしまわないか心配ですが、今のところ使用に耐えています。ワイヤーも切れず 抜けずに使用に耐えています。

2025-06-13
用途: 溶接のスパッタ落としや錆落としに。
農・林・水産業

溶接のスパッタや錆落としに強力ワイヤーでゴシゴシ落とせます。年に数回購入していますが、品質に問題はありません。

2026-01-28
用途: 塗装前処理

しっかりできていて、柄の強度も十分です。1本から購入できるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする