曜日別特売

Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ

Sonicハイインピーダンス・アクティブプローブ - PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブ - PMKSonicハイインピーダンス・アクティブプローブ - PMK

Sonic4000は4GHzの広帯域対応のハイインピーダンスアクティブプローブです。

用途シリアル通信、水晶発振器、ALLシンセサイザ、高周波小信号アンプ、スぺクトラムアナライザと組み合わせた信号純度や歪み解析、ネットワークアナライザを用いたアンプなどの入出力インピーダンス特性、周波数特性解析、差動インターフェースのコモンモードノイズ測定など入力電圧(V)最大20入力インピーダンス1MΩ//0.6pF周波数特性(-3dB)DC~4GHz入力レンジ±8V内容量1セット
注意
※入力端子がBNCコネクタ(50Ω)の全てのオシロスコープに接続できます。プローブ用電源PS-02/03が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459273Sonic4000(BNCコネクタ)BNCコネクタ
745,800
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459289Sonic4000(SMAコネクタ)SMAコネクタ
745,800
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする