曜日別特売

表面実装用プローブSMPシリーズ

表面実装用プローブSMPシリーズ - PMK表面実装用プローブSMPシリーズ - PMK表面実装用プローブSMPシリーズ - PMK

SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。

用途表面実装部品(SMD)のプロービングケーブル長(m)1.3入力電圧最大30Vrms内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
入力インピーダンス
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53459316SMP011351MΩ//45pF1:1
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459325SMP021502MΩ//40pF2:1
49,000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459334SMP0512505MΩ//13.5pF0.209027777777778
51,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53459343SMP10150010MΩ//7pF0.417361111111111
52,000
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする