ふわもこ フロアチェア

ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易ふわもこ フロアチェア - 不二貿易
材質ポリエステル、スチール質量(kg)3座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×450ギア数42段内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5345763638146ブラウン1303
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345764538147ブラック1303
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5345765438148グレージュ1303
7,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする