不二貿易
組立簡単ボックス3段 A4対応
こんなお得な商品も!
収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ
モノタロウ
¥
2,398
税込
¥
2,638
(25)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×1200
段数
3
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
13.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53457733
99703
グレー
¥
5,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53457724
99702
ミディアムブラウン
¥
5,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。