サンフレックス
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
5
形状
筆型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質(ブラシ部)
鋼線
アズワン品番
64-1165-42
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53460043
H-323
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください