サンフレックス
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
セット内容
ホイール型、カップ型、筆型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質(ブラシ部)
鋼線
外径(Φmm)
ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5
アズワン品番
64-1165-43
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53460059
H-332
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください