CDラジオ

CDラジオ - コイズミ(小泉成器)

取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。

用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)幅(mm)178白(ホワイト)高さ(mm)213質量(g)670奥行(mm)75消費電力(W)8最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6Wコード長さ(m)約1.8端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単3形アルカリ乾電池×4本スピーカーユニット5.6cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1内容量1個
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単3形アルカリ乾電池4本を使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53460077SAD4707W
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする