曜日別特売

CDラジカセ

CDラジカセ - コイズミ
(1件のレビュー)

シンプルなCDラジカセ。

用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)スピーカー部インピーダンス(Ω)8付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)内容量1個
注意
※付属の電源コード(AC100V 50/60Hz)か、別売の単2形アルカリ乾電池を使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
最大出力(W)
端子の種類
使用電池
電池使用時間(時間)
スピーカーユニット
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53460095SAD4944S290240155200012シルバー【実用】1.2W+1.2Wヘッドホン端子単2形アルカリ乾電池×8本(別売)【CD再生時】約15、【テープ再生時】約35、【FM受信時】約557.7cm×2個約1.7
6,980
6,898
7,588(税込)
当日出荷
53460104SAD4945K255225140150014黒(ブラック)【実用】1W + 1W音声入力端子、ヘッドホン端子単2形アルカリ乾電池×6本(別売)【CD再生時】約20、【テープ再生時】約25、【FM受信時】約605.7cm×2約1.8
6,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 工場で聞くため

値段の割には満足しています。音も結構いいです。手動選局ですが問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする