フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用

フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用 - PETZL

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。
幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。
また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。
複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。

材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチールイエロー種類フルハーネス型規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、CE EN 813、EAC最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
足まわり(cm)
ベルト幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53464417C071AA00204565~80160~18044~59(ウエスト)65~80
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53464426C071AA01209070~93165~18547~62(ウエスト)70~93
50,000
取扱い終了
代替品有
53464435C071AA02217083~120175~20050~65(ウエスト)83~120
50,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具の規格適合フルハーネス『アバオ シリーズ』
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53464417C071AA0013945578C071CB00C071AA00 アバオ (国際バージョン) PETZL 13945578アバオ (国際バージョン)PETZL1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53464426C071AA0113945587C071CB01C071AA01 アバオ (国際バージョン) PETZL 13945587アバオ (国際バージョン)PETZL1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53464435C071AA0213945596C071CB02C071AA02 アバオ (国際バージョン) PETZL 13945596アバオ (国際バージョン)PETZL1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする