モノタロウ

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 - モノタロウ
(112件のレビュー)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471819-100450×3001103ブラウン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53471828-100600×4501105ブラウン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53471837-100900×60014510.5ブラウン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 物置内の物品整理
農・林・水産業

想定よりも若干大きめでしたが 大は小を兼ねるということで やりたいことができるので満足しています

対象商品 : 53471828
2026-01-17
用途: 自宅での重量物を移動の際使用しています。
株式会社仁木総合土木建設業・工事業

コンパクトで使いやすく、また重量物を移動でき腰の負担少なく済みました。

2026-02-17
用途: 夏冬の衣類入れ替え時
医療・福祉・介護関連業

力なくても苦にならない
重い物も動かせる ストーブの入れ替え時にも助かります

2025-10-01
用途: 屋内の家具の整理用
教育・研究機関

自宅内の季節家電(ヒーターなど)の収納台や、衣装ケースを乗せる台として使用しています。
それらの移動が極めて楽になるため、屋内の掃除が格段に容易になりました。

1が参考にしています
2025-10-22
用途: 荷物の搬送
からこま座

重量感もありますが、キャスターが大きくて板がしっかりしていて使いやすいです。何よりも安くで素晴らしいです!

対象商品 : 53471819
2025-08-28
用途: 事務所の段ボールや重い荷物の移動
株式会社西原工業建設業・工事業

楽に移動できます、使いやすい。
いろんなところで使用できます。

2が参考にしています
2025-06-27
用途: 什器棚の下に置く
学校法人星生学園教育・研究機関

通常はオフィスなどの棚は固定された状態がほとんどですが、掃除する際や、レイアウトを変更する際に移動に苦労します。これらの問題を、この平台車を数台連結して履かせておくことで解決するため、重宝しています。すでに数回のリピート購入しています。

1が参考にしています
2026-01-30
用途: 製品運搬
製造業

安価で動きもいいが、持ち手の部分に角があり気になるところ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
3が参考にしています
2021-11-05
質問:
ゴム車輪の特徴を教えてください。
回答:
ゴムの車輪は弾性や静音性に優れているという特長があります。
デメリットとしては、ゴムのため摩擦が強く始動性が低いのと、耐油性や耐候性には弱くなります。
4が参考にしています
2021-11-05
質問:
車輪がPP+PVC車輪の商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575655/
4が参考にしています
2021-11-05
質問:
1台ずつ包装されていますか。
回答:
1台ずつビニール袋入りとなります。
2021-11-05

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする