曜日別特売
モノタロウ

平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手

平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 - モノタロウ
(5件のレビュー)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53475364-100450×3001103ブラウン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53475373-100600×4501105ブラウン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53475389-100900×60014510.5ブラウン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 機械の移動時
サービス業

とても滑らかに車輪が動くので使いやすく、取り回しが楽

対象商品 : 53475364
2024-06-02
用途: ビールケースの台にしています。
滝の湯旅館サービス業

滑り止めもついていますし手頃サイズで使い勝手が良いです。

対象商品 : 53475373
2023-07-14
用途: コピー用紙の保管
その他業種

コピー用紙の箱を載せるために導入。箱4つ載せてもスルスル動いてくれたので、今までの苦労が嘘だったかのように運べます。コピー機から離れたところでも簡単に楽に移動してこれるので負担が減りました。

1が参考にしています
対象商品 : 53475364
2022-09-30
用途: 家具の移動
運輸・通信業

室内で使うため、フローリングに傷のつかないゴム車輪の平台車を探していました。音も静かで、表面の滑り止めも良い感じですが、少し重たいです。全体的には満足しています。

対象商品 : 53475364
2022-05-02
用途: チョット重いプリンターの台
グラフィックスギャラリージャパン株式会社卸売・小売業

車輪も大きく、しっかりしていてスムーズに動かせるので大満足。値段も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
2021-11-09
質問:
ゴム車輪の特徴を教えてください。
回答:
ゴムの車輪は弾性や静音性に優れているという特長があります。
デメリットとしては、ゴムのため摩擦が強く始動性が低いのと、耐油性や耐候性には弱くなります。
2021-11-09
質問:
車輪がPP+PVC車輪の商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575657/
2021-11-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする