曜日別特売

サラヤサージカルマスクV

サラヤサージカルマスクV - SARAYA(サラヤ)サラヤサージカルマスクV - SARAYA(サラヤ)

耳にソフトな感触の丸ゴムイヤーバンド採用。ノーズピース付き。
不織布3層構造フィルターで、ウイルス・細菌飛沫をカットします。咳エチケットの励行に。
イヤーバンドの接着面が肌にあたらないようにしました。
耳にソフトな感触、丸ゴムイヤーバンドを採用しています。
鼻の形に変形できる樹脂製ノーズピース付です。
頬にピッタリフィット、やさしいつけ心地でしっかりガードします。

トラスコ品番836-3210寸法(幅W×高さH)(mm)1枚:175×95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×70粒子捕集効率(%)試験、粒径約0.1μm:平均99カット対象ウイルス捕集効率(%)【バクテリア】試験、粒径約3μm:平均99カットウィルス飛沫捕集効率(VFE)試験、粒径約3μm:平均99カット内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124610451179平型3層耳かけ50
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする