AirPods Pro用ZEROSHOCKケース
ワイヤレス充電にも対応!3つの衝撃吸収構造で衝撃や外圧からAirPodsProをしっかり守るAirPodsPro用ZEROSHOCKケース。
・WirelessChargingCaseに対応し、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPodsPro用ZEROSHOCKケースです。
・衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。
・ケース内側にも、衝撃吸収効率の高いエアクッションを採用しています。
・シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
・ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、Lightningケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。
・ケース装着時でもインジケータランプの確認ができます。
・背面RESETボタンに対応します。
・持ち運びしやすく、腰やカバンに装着できるカラビナをケース側面につけました。
- セット内容
- ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
- 材質
- ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:アルミ合金
- 対応機種
- AirPods Pro(2019年発売モデル)
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン関連品 の新着商品
カテゴリ








![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991135-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991160-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Cafeケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991221-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991230-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991178-260716-02.jpg)


