エレコム
アップルウォッチ AppleWatch ガラスフィルム SE 6 5 4 ( 40mm ) 耐衝撃 ブラック
セット内容
ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス
色
ブラック
対応機種
Apple Watch Series 5、4 [40mm]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53472406
AW-19SFLGTRBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください