パソコンケース インナーバック 13.3インチ ファスナーポケット付き 縦型

パソコンケース インナーバック 13.3インチ ファスナーポケット付き 縦型 - エレコム

使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”。
高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えた13.3インチ対応インナーバッグ。
・使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のPCインナーバッグです。
・ACアダプタやマウスなどの小物も持ち運べるインナーバッグです。
・13.3インチまでのノートパソコンが収納可能です。
・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。
・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・バッグ前面には縦向きと横向き2つのファスナーポケットがついています。
・300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
・表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
・テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。

用途
13.3inchまでの大きさのノートパソコンの持ち歩きに最適なインナーケースです。
ACアダプタやマウスなどの小物も一緒に持ち運べます。
リュックタイプのバッグにも入れやすい縦型です。
材質主材質:ナイロン、ポリエステル質量(g)約255対応機種~13.3インチ ノートPC ※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。ポケット数(前面)ファスナーポケット×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×350(取手含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×315内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472458BM-IBUB13BKブラック
5,700
取扱い終了
53472467BM-IBUB13NVネイビー
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする