使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”。
高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えた13.3インチ対応インナーバッグ。
・使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のPCインナーバッグです。
・ACアダプタやマウスなどの小物も持ち運べるインナーバッグです。
・13.3インチまでのノートパソコンが収納可能です。
・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。
・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・バッグ前面には縦向きと横向き2つのファスナーポケットがついています。
・300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
・表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
・テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。