曜日別特売

ハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク

ハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク - エレコムハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク - エレコム

今まで聴こえなかった音の輪郭や、アーティストのこだわりまでが聴こえる。
お手持ちのスマートフォンでも楽しめる、高解像度高音質のハイレゾ音源対応ステレオヘッドホンマイク。
・基本要素を一層際立たせたミニマルなデザインで、滑らかで美しい造形の高音質ステレオヘッドホンマイクです。
・高解像度な音楽ファイルである”ハイレゾ音源”に対応しています。
・Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、明瞭感ある高域と透明度のある中域、豊かな低域を実現しています。
・PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板を採用することで、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・厚さわずか6ミクロンのPETフィルムを振動板に採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。
・振動板の表面に36本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止します。これにより歪みが少ない透明度に優れる音を再現します。
・ネオジムマグネットを採用し、ダイナミックでキレの良い低音を実現しています。
・リアハウジングをすり鉢形状に設計することで、チャンバー内の音がさまざまな方向に拡散し定在波の発生を低減し、クリアなサウンドを実現します。
・遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
・イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています
・絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線の中にナイロン線を入れることで強度を上げています。
・使用時の長さ調整と、持ち運び時のケーブルの収納に便利なコードキーパーが付属しています。
・コード長は、プレーヤーをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。
・コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。
・Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。
・マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。
・手に持たなくても通話しやすい高さにマイク位置を設定しています。
・※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。
・※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
・※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。
・※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。

コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約6(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)10~45000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)95内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドライバーユニット(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472914EHP-RH1000MBKブラック10(ダイナミック型)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
53472923EHP-RH1000MMXミックスダイナミック型:10
オープン
取扱い終了
53472939EHP-RH1000MRDレッドダイナミック型:10
オープン
取扱い終了
53472948EHP-RH1000MWHホワイトダイナミック型:10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする