タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付

タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコムタッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 - エレコム

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
・透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
・ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPD02)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
・ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。
・キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約127×ペン径約9ペン先約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53474759P-TPD02BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53474768P-TPD02PNピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする