曜日別特売

蓄光MAXレーン

蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル蓄光MAXレーン - 日東エルマテリアル

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。
蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。
屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098)
電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。

用途
⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。
用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。
防災用途として避難経路に。
関連製品。
本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4内容量1個
注意
※縁石の上など直接車両が乗らない場所への設置を推奨します。本体の設置基準は、左側路側が白色反射、中央分離帯および右側路側が黄色反射になります。
※施工は接着剤(エポキシ系推奨)を裏面全体に塗布し圧着し、固定まで養生して下さい。(窪み部分にも接着剤が入るようにしてください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
質量(g/個)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471426LUMINOUS-MAXLANE110Φ11蓄光顔料+アクリル樹脂/反射材/ABS樹脂約85約1.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
53471435LUMINOUS-MAXLANE 20t22PCカバー/蓄光顔料+アクリル樹脂/アクリル系反射材/ABS樹脂約135約20
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする