曜日別特売

ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ

ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ - 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ - 高千穂交易
(1件のレビュー)

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)

材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1セット(2本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
レングスL(mm)
トラベルT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53471733AE52-402128256-128192-402389
5,930
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
53471749AE52-452128320-128256-452448
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
53471767AE52-552128256384128224320552550
6,080
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
53471776AE52-602128288416128224352602606.5
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
53471715AE52-30296--96--302271.5
5,430
取扱い終了
返品不可
53471724AE52-352128224-128--352332.5
4,390
取扱い終了
返品不可
53471758AE52-502128224352128256-502498
4,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 収納庫の引き出し
セイワ精工

一組試しに購入取付が簡単で、使用感が良い。
後、引き出しの追加予定で、再購入も予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする