HEIKO
スウィートパックK
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
材質
KOP20/PE15/LLDPE20
厚さ(mm)
0.055
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53477358
K 10X12
1箱(100枚×72パック)
100
120
1.2
006729000
¥69,120
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477367
K 11.5X14
1箱(100枚×56パック)
115
140
1.6
006729001
¥66,080
¥
46,980
¥51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477376
K 13X16
1箱(100枚×40パック)
130
160
2.1
006729002
¥55,200
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください